| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber241501 Herst.-Nr.: 241501 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IV-Hochfrequenz-Innenvibratoren sind Komplettgeräte mit eingebautem Motor für die professionelle Betonverdichtung. Die Innenvibratoren überzeugen durch leistungsstarke Motoren, die eine Betonverdichtung auf größeren Baustellen gewährleisten. Produktbeschreibung: - für die Betonverdichtung innerhalb enger Schalungen
- zum Anschluss an Weber MT Frequenz- und Spannungsumformer mit 48 Volt, 200 Hz Abgabe
- lange Lebensdauer und geringer Verschleiß durch vollständig gehärtete Flaschenrohre
- hohe Betriebssicherheit, denn Thermosensoren schützen die Wicklungen vor Überhitzung
- mit Ein-/Ausschalter
- robustes und wasserdichtes Gehäuse aus Alu-Guss
Technische Daten: - Flaschenlänge: 330 mm
- Stromaufnahme: 10,0 A
Lieferumfang: - 5 m Schutzschlauch
- 15 m Anschlusskabel
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 31 mm | Gewicht: | 9,5 kg | Leistung: | 750 Watt | Spannung: | 48 Volt | Typ: | Innenrüttler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beton-Innenrüttler, Betontechnik, Hochfrequenz-Innenrüttler, Hochleistungs-Innenvibrator, IV, IV D, IV S, Stockvibrator, verdichten, Weber mt |
| | |
| |