Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenwalze MC 85 inkl. Funkfernbedieung Kubota-Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grabenwalze MC 85
Grabenwalze MC 85
Artikel-Nr.:
     415-weber142410
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     142410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grabenwalze
grabenwalze

Die Grabenwalze MC 85 spielt ihre Stärken vor allem auf bindigen Böden aus, die oft nur schwer zu verdichten sind. Die hohe Zentrifugalkraft in Verbindung mit dem Kneteffekt der genoppten Bandagen ermöglicht selbst die Verdichtung von lehmigen Böden oder Böden mit höherem Wassergehalt.

Produktbeschreibung:

  • hydraulische knicklenkung, dadurch gute Traktion
  • zum Verdichten für Fundamente, Wege oder Parkplätze, Hinterfüllungen oder Rohrleituns- und Kanalbau
  • wassergekühlter, 3-Zylinder Dieselmotor Kubota
  • erfüllt gängige Abgasvorschriften (Stage V und TIER 4f).
  • Ecomodus schaltet den Motor in Leerlaufdrehzahl, wenn Fernsteuerung nicht bedient wird
  • schont die Umwelt, Kostenersparnis durch geringen Kraftstoffverbrauch
  • hohe Betriebssicherheit und Bedienkomfort
  • selbsterklärende, störungssichere Funkfernsteuerung
  • servicefreundlich, da über Funkfernsteuerung Maschinendiagnose erfolgen kann
  • automatik-Stopp, wenn Abstand zwischen Bediener und Maschine näher als 2 m oder weiter als 20 m
  • vollständig abgedichtete Bandagengehäuse - beugt Schäden durch eindringendes Wasser vor
  • alle Hydraulikschläuche scheuerfrei, damit betriebssicher verlegt
  • ölgeschmierten Schwingungserreger gewährleisten lange Lebensdauer
  • Wahl zwischen zwei Verdichtungsleistungen (36 und 73 kN) ermöglicht einen universellen Baustelleneinsatz

Technische Daten:

  • Motor: Kubota-Diesel wassergekühlt
  • Motorleistung: 17,5 kW (24 PS)

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
82 cm
Frequenz:
42 Hz
Gewicht:
1628 kg
Typ:
Walze
Zentrifugalkraft:
73 kN
Weitere Suchbegriffe: Graben-Walze, Grabenwalzen, MC 85, MC 85 CCD, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.465,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.341,65*
€ 32.536,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.571,53*
€ 31.620,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25.890,20*
€ 30.809,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25.208,89*
€ 29.998,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.465,03*
€ 29.113,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
142412
ab € 25.491,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.