| |
|
| Artikel-Nr.: 415-vbw512000 Herst.-Nr.: 512000 EAN/GTIN: 4005887013804 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung - VBW 512
- extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie
- deutlich gedämpfter Schnittschlag durch elastischen Zangenkörper, daher ideal für Dauereinsatz
- extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen
- polierter Kopf
- induktiv gehärtete Schneiden
- Spezialstahl gesenkgeschmieder und ölgehärtet
- hohe Verschleißfestigkeit
- leichtgängig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 236 g | Länge: | 200 mm | Norm DIN: | DIN 9242 | Typ: | Monierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,10* | € 27,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,43* | € 28,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,34* | € 28,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,93* | € 28,68* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 20,61* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|