Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützkombination CEE 32 A / 25,0 - 32,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schützkombination CEE 32 A / 25,0 - 32,0 A
Schützkombination CEE 32 A / 25,0 - 32,0 A
Artikel-Nr.:
     415-tsu9216212
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     9216212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe

Produktbeschreibung:

  • mit Druckschalter
  • 5-polig
  • thermischer Auslöser
  • Drehfeldkontrolle
  • Betriebsanzeige
  • Phasenwender
  • Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Auslösebereich:
25,0 - 32,0 A
Weitere Suchbegriffe: niveausteuerung pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,86*
€ 1.001,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,90*
€ 953,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 780,37*
€ 928,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 759,83*
€ 904,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,91*
€ 820,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,21*
€ 778,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
5572501600
ab € 249,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.