Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützkombination CEE 32 A / 16,0 - 20,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schützkombination CEE 32 A / 16,0 - 20,0 A
Schützkombination CEE 32 A / 16,0 - 20,0 A
Artikel-Nr.:
     415-tsu9216211
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     9216211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe

Produktbeschreibung:

  • mit Druckschalter
  • 5-polig
  • thermischer Auslöser
  • Drehfeldkontrolle
  • Betriebsanzeige
  • Phasenwender
  • Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Auslösebereich:
16,0 - 20,0 A
Weitere Suchbegriffe: niveausteuerung pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,63*
€ 1.009,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,19*
€ 960,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 786,49*
€ 935,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 765,80*
€ 911,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,76*
€ 854,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,44*
€ 832,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,97*
€ 781,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
5572501600
ab € 249,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.