Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützkombination CEE 32 A / 2,4 - 4,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schützkombination CEE 32 A / 2,4 - 4,0 A
Schützkombination CEE 32 A / 2,4 - 4,0 A
Artikel-Nr.:
     415-tsu5572502400
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     5572502400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe

Produktbeschreibung:

  • mit Druckschalter
  • 5-polig
  • thermischer Auslöser
  • Drehfeldkontrolle
  • Betriebsanzeige
  • Phasenwender
  • Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Auslösebereich:
2,4 - 4,0 A
Weitere Suchbegriffe: niveausteuerung pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
5572501600
ab € 249,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.