Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400 V CEE 32 A / 6,3 - 10,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mororschutzstecker 400 V CEE 32 A / 6,3 - 10,0 A
Mororschutzstecker 400 V CEE 32 A / 6,3 - 10,0 A
Artikel-Nr.:
     415-tsu547251003
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     547251003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
motorschutzstecker

Produktbeschreibung:

  • mit Knebelschalter
  • 5-polig
  • thermischer und magnetischer Auslöser
  • Drehfeldkontrolle
  • Phasenwender
Weitere Informationen:
Auslösebereich:
6,3 - 10,0 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,57*
€ 339,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
547250253
ab € 225,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.