Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400 V CEE 32 A / 4,0 - 6,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mororschutzstecker 400 V CEE 32 A / 4,0 - 6,3 A
Mororschutzstecker 400 V CEE 32 A / 4,0 - 6,3 A
Artikel-Nr.:
     415-tsu547250633
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     547250633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
motorschutzstecker

Produktbeschreibung:

  • mit Knebelschalter
  • 5-polig
  • thermischer und magnetischer Auslöser
  • Drehfeldkontrolle
  • Phasenwender
Weitere Informationen:
Auslösebereich:
4,0 - 6,3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
547250253
ab € 227,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.