Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400 V CEE 16 A / 2,5 - 4,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mororschutzstecker 400 V CEE 16 A / 2,5 - 4,0 A
Mororschutzstecker 400 V CEE 16 A / 2,5 - 4,0 A
Artikel-Nr.:
     415-tsu547150403
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     547150403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
motorschutzstecker

Produktbeschreibung:

  • mit Knebelschalter
  • 5-polig
  • thermischer und magnetischer Auslöser
  • Drehfeldkontrolle
  • Phasenwender
Weitere Informationen:
Auslösebereich:
2,5 - 4,0 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
547150253
ab € 225,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.