Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reflexfolie für Flexipfosten®, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexfolie für Flexipfosten®, gelb
Reflexfolie für Flexipfosten®, gelb
Artikel-Nr.:
     415-temka15212G2
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     15212G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexfolie
reflexfolie

Temka Reflexfolie für Flexipfosten®.

Produktbeschreibung:

  • Farbe gelb
  • Maße 62 x 260 mm
  • RA2-Oralite5930M
  • prismatische Bauqualität
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Farbe:
gelb
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: absperren, Absperrpfosten, Absperrtechnik, Adapter, Ersatzfolie, Flexipfosten, Schlüsselschraube, Schrauböse, Temka
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 1,91*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 18,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 91,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12566F2
ab € 4,87*
Ähnlich
Temka
15211B1
ab € 0,84*
Ähnlich
Temka
15211G1
ab € 0,85*
Ähnlich
Temka
15211R1
ab € 0,85*
Ähnlich
Temka
15212R2
ab € 1,29*
Ähnlich
Temka
15211W1
ab € 0,85*
Ähnlich
Temka
15212W2
ab € 1,29*
Ähnlich
Temka
14256F2
ab € 4,86*
Ähnlich
Temka
15408F2
ab € 7,32*
Ähnlich
Temka
15211S1
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.