| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST82608-1 Herst.-Nr.: STST82608-1 EAN/GTIN: 3253561826085 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt
- zwei lange, stabile Haken für die verschiedensten Anwendungen
- robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion
- gut für Laubbläser, Fahrräder, Klappstühle, Buggys und leichtgewichtige Sägeböcke
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 0,4 kg | Höhe: | 195 mm | Tiefe: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endkappen, Haken, Metallkorb, Regalbefestigung, Stanley, Trackwalls, Verbindungsstück, Wandschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,86* | € 7,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,56* | € 7,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,95* | € 7,97* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 5,02* | € 8,48* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,96* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|