| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT1-77413 Herst.-Nr.: FMHT1-77413 EAN/GTIN: 3253561774133 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - selbstnivellierender 5-Punktlaser (Punkte einzeln zuschaltbar)
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün 515 nm / Rot 635 nm
- horizontale Genauigkeit: +/- 2 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: grün +/- 45 m / rot +/- 30 m
- magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Grün 4 x AA NiMH / Rot 3 x AA Alkaline
- Stativaufnahme: 1/4” und 5/8“
Lieferumfang: - Magnethalterung
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Batterien
- Tasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Schutzklasse: | IP 54 | Typ: | Punktlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzlinienlaser, Laser, Linienlaser, Messgeräte, Rotationslaser, Stanley, Winkellaser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 137,00* | € 167,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,12* | € 168,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,06* | € 183,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,92* | € 198,99* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 153,33* | € 205,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|