| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT0-10311 Herst.-Nr.: FMHT0-10311 EAN/GTIN: 3253560103118 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - konzipiert für den kraftvollen Einsatz
- Kombinationsklinge – gezahnte Sportklinge 80 mm
- ergonomisch und schlank geformter Aluminiumkorpus mit Aussparungen für die Finger
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung der Klinge – kein versehentliches Einklappen der Klinge
Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 80 mm | Länge: | 194 mm | Typ: | Sportmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universalmesserklingen, stanley klappmesser, klappmesser, Hobbymesser, Messer, Schneidwerkzeuge, Sportmesser, Stanley |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,32* | € 31,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,88* | € 31,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,79* | € 31,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,85* | € 31,88* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,96* | € 37,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|