Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-47-064 Herst.-Nr.: 2-47-064 EAN/GTIN: 3253562470645 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoffausführung mit Anschlagplatte aus Metall
- Maßeinteilung pro 2 mm und Zoll
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Länge: | 215 mm | Typ: | Streichmaß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffausführung, Markieren, Messen, Profiausführung, Schmiege, Senklot, Stanley |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,50* | € 20,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,87* | € 20,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,68* | € 21,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,22* | € 21,87* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,08* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|