Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-92-066 Herst.-Nr.: 1-92-066 EAN/GTIN: 3253561920660 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - herausnehmbare Ablage
- 2 im Deckel integrierte Organizer
- Öse für Vorhängeschloß
- Metallschließen
- Komfortgriff
- Größe: 19"
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Gewicht: | 2,045 kg | Höhe: | 248 mm | Länge: | 489 mm | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,53* | € 20,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,69* | € 20,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,32* | € 21,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,65* | € 21,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,64* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|