Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnur-Set FatMax®, mit schwarzer Kreide, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschnur-Set FATMAX®, mit schwarzer Kreide, 30 m
Schlagschnur-Set FATMAX®, mit schwarzer Kreide, 30 m
Schlagschnur-Set FATMAX®, mit schwarzer Kreide - verpackt
Artikel-Nr.:
     415-stan0-47-488
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-47-488
EAN/GTIN:
     3253560474881
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller

Produktbeschreibung:

  • Schlagschnurautomat FATMAX®aus hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar
  • Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
  • leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
  • 5 zu 1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
  • Polyester/Nylon - Schnur
  • Kurbelgriff aus Stahl
  • Edelstahlhaken
  • Griff kann im Gehäuse festgestellt werden
  • integrierter Gürtelclip

Lieferumfang:

  • Schlaugschnurautomat FATMAX®
  • mit 115 g schwarzer FATMAX® Kreide
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Typ:
Schlagschnurgerät-Set
Weitere Suchbegriffe: stanley schlagschnurgerät 30m, schlagschnur 30m, stanley schlagschnur, Ersatzschnur, Markieren, Messen, Schlagschnurkreide, Stanley
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 19,05*
1 Tag
49
1
€ 5,50*
ab € 14,58*
€ 19,14*
3 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 15,51*
€ 20,25*
1 Tag
49
4
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 20,53*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 17,38*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,57934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-47-443
ab € 7,91*
Ähnlich
Stanley
0-47-681
ab € 13,94*
Ähnlich
Stanley
0-47-101
ab € 3,82*
Ähnlich
Stanley
STHT0-47244
ab € 8,94*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-47-440
ab € 4,56*
Ähnlich
Stanley
0-47-100
ab € 9,85*
Ähnlich
Stanley
0-47-460
ab € 10,71*
Ähnlich
Stanley
0-47-465
ab € 11,61*
Ähnlich
Stanley
0-47-480
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.