| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-42-323 Herst.-Nr.: 0-42-323 EAN/GTIN: 3253560423230 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Aluminiumkorpus
- Handgriffe und Endkappen aus schlagfestem ABS Kunststoff
- Griffe 1 m voneinander entfernt - komfortable Handhabung
- vertikale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verschraubt
- horizontale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verbunden
Produktdaten: Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Gewicht: | 1,381 kg | Höhe: | 180 mm | Länge: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: richtlatte, Aluminium Richlatte, Dosenlibelle, Laser, Messgeräte, Neigungsadapter, Stanley, Teleskopstab, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,96* | € 40,85* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,56* | € 41,79* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,76* | € 47,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,36* | € 75,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|