Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Neigungsmesser TECH 500 DP-Set 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Neigungsmesser TECH 500 DP
Elektronik-Neigungsmesser TECH 500 DP
Elektronik-Neigungsmesser TECH 500 DP
Artikel-Nr.:
     415-stabila19125
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19125
EAN/GTIN:
     4005069191252
Suchbegriffe:
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät
elektronische Neigungsmesser
Gefälle-Wasserwaage

Lieferumfang:

  • digitaler Neigungsmesser TECH 500 DP
  • Schutztasche
  • 2 x AA Batterien

Sie möchten Ihre Arbeitsprozesse effizienter gestalten? Dann wird Sie der digitale Neigungsmesser von STABILA begeistern. Er überzeugt mit einem großen Messbereich von 0° bis 360° und der smarten Datenübergabe mit dem bewährten Industriestandard MODBUS an Peripheriegeräte, wie zum Beispiel eine Maschinensteuerung oder einen Computer. Eine T- und eine V- Nut sowie der integrierte Seltenerd-Magnet ermöglichen variable Befestigungsmöglichkeiten. Der TECH 1000 DP, ein modernes und hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany – kompakt, robust und optimal geschützt nach IP 65.

Produktbeschreibung TECH 500 DP:

  • im Rahmen von Automatisierung: Modernisierung und Digitalisierung bestehender Maschinen innerhalb einer Produktion
  • bei der Qualitätssicherung: Messen, Erfassen und Dokumentieren wichtiger Werte
  • in laufenden Produktion: bei der Wartung bzw. Einstellung von Maschinen und bei Langzeitmessungen zum Kontrollieren und Überwachen von Prozessen
  • beim Sondermaschinenbau: Langzeitmessung zum Erfassen von Lageänderungen bei der Inbetriebnahme einer Maschine sowie Übergabe der Messwerte für die Auswertung und Dokumentation im Übergabeprotokoll
  • digitaler Neigungsmesser für Messungen von 0° bis 360° (4 x 90°)
  • Digital-Anzeige mit großen Ziffern und zuschaltbarer Beleuchtung – optimal ablesbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • eloxierte Messflächen – langlebig und robust
  • variable Befestigung: T-Nut zur flexiblen Befestigung mit Nutensteinen, V-Nut für exaktes Positionieren auf Rohren, seltenerd-Magnet für sicheren Halt auf Stahlträgern und -rohren
  • optimal geschützt – wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
  • Einsatz als Handgerät dank hoher Funktionalität
  • akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen zum schnellen Ausrichten
  • REF-Funktion: schnelle Messung mit Bezug auf einen Referenzwinkel
  • HOLD-Funktion: speichert den gemessenen Wert
  • Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
  • Grad-Modus wählbar zwischen Fein- (0,01°) und Grobanzeige (0,1°)
  • Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition
  • Tastatursperre
  • inklusive Tasche für sicheren Transport
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
17,5 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,05°
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Elektronische Wasserwaage
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 249,05*
€ 275,08*
Frei Haus
ab € 248,11*
€ 279,79*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 261,76*
€ 286,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 262,14*
€ 287,67*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,82*
€ 331,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19126
ab € 414,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.