Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab Typ 1407 GEO, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzgliedermaßstab Typ 1407 GEO, 3 m cm Einheit
Holzgliedermaßstab Typ 1407 GEO, 3 m cm Einheit
Holzgliedermaßstab Typ 1407 GEO, 3 m Meter Einheit
Holzgliedermaßstab Typ 1407 GEO, 3 m
Artikel-Nr.:
     415-stabila19074
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19074
EAN/GTIN:
     4005069190743
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • Maßstab mit Fernsichtskala (E-Teilung) für den Einsatz mit einem optischen Nivellier
  • Rückseite mit klassischer metrischer Skala
  • durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen
  • hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz
  • Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten
  • widerstandsfähige und witterungsbeständige Lackierung
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
300 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Holz
Typ:
Geometermaßstab
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 25,01*
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 25,26*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,49*
€ 25,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,11*
€ 26,22*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,12*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01231
ab € 12,20*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17927
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.