Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set LAR 350, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser-Set LAR 350 Reichweite 800m, IP65
Rotationslaser-Set LAR 350 Reichweite 800m, IP65
Artikel-Nr.:
     415-stabila19019
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19019
EAN/GTIN:
     4005069190194
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set

Lieferumfang

  • Rotationslaser LAR 350
  • Receiver REC 300 Digital
  • Fernbedienung RC-LAR350
  • 90°-Winkelschiene
  • Laser-Sichtbrille
  • Zielplatte
  • Tragekoffer
  • 2 x D 1,5 V Batterien
  • 4 x AA 1,5 V Batterien

Produktbeschreibung LAR 350:

  • vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen
  • innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung – schnelle, sichere und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung
  • DUAL SLOPE Neigungsfunktion – Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°
  • SCAN Funktion für direktes Arbeiten auf der sichtbaren Laserlinie
  • SECTION MODE – individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb. Der Laserstrahl wird nur in einem definierten Bereich ausgestrahlt
  • LED ASSIST System – für einfache Bedienung und Arbeitssicherheit
  • integrierte LEDs zeigen zum Beispiel an, welche Achse geneigt ist oder wird
  • MANUAL ALIGNMENT Funktion – Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb
  • patentiertes STABILA PROTECTOR System – perfekt geschützt, selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m
  • wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
  • Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser
  • Laserklasse: 2
  • Leistung: < 1 mW
  • Laser-Wellenläng: 635 nm
  • Selbstnivellierbereich: +/-5°
  • Nivelliergenauigkeit: +/-0,10 mm/m
  • Arbeitsbereich Set-Receiver Ø: 800 m
  • Betriebsdauer: 80 h
  • Batterie Typ: D
  • Schutzklasse: IP 65
  • Stativanschluss: 5/8"

Produktbeschreibung REC 300 Digital:

  • geeignet für den Empfang von rotierenden Lasern mit roter Laserdiode
  • Doppel-Display (Vorder- und Rückseite) für schnelles Arbeiten
  • Halterung zur Befestigung an Nivellierlatten
  • Zahlen-Anzeige der Referenzabweichung in mm
  • Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet
  • zuschaltbare akustische Zielführung
  • Empfangszeile: 80 mm
  • Betriebsdauer Batterien: 70 h
  • Batterien: 2 x AA
  • Schutzklasse: IP 67
Weitere Informationen:
Gewinde:
5/8 Zoll
Leistung:
< 1 mW
Messgenauigkeit:
± 0,1°
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: LAR, LAR 350, LAR350, Laser, Stabila, Tiefbaulaser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.170,61*
€ 1.220,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,16*
€ 1.230,51*
Frei Haus
ab € 1.185,52*
€ 1.235,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,22*
€ 1.334,44*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.278,59*
€ 1.472,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,44*
€ 1.752,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,37*
€ 1.693,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.386,88*
€ 1.650,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.350,38*
€ 1.606,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,37*
€ 1.537,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,43*
€ 1.527,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,59*
€ 1.521,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,84*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16957
ab € 267,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17955
ab € 383,03*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,46*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19036
ab € 135,69*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 218,21*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 88,76*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,53*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18904
ab € 119,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.