Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab 607 N-S natur, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzgliedermaßstab Typ 601 N-S natur, 2 m
Holzgliedermaßstab Typ 601 N-S natur, 2 m
Holzgliedermaßstab 607 N-S natur, 2 m - Maßskala
Artikel-Nr.:
     415-stabila18208
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18208
EAN/GTIN:
     4005069182083
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
  • wetter- und abriebfest
  • unter den hochfesten Gelenkplatten sind Stahlfedern eingebaut
  • Nieten sind verdeckt
  • Köpfe sind rot lackiert
  • beidseitige Maßeinteilung an beiden Maßstabkanten
  • Glieder: 10
  • Gliederstärke: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
200 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz stabila, doppelmeter stabila, doppelmeter stabila 2m, Holz-Gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Holzmaßstab, Maßstab, Stabila
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,451*
€ 5,791*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 4,02*
€ 5,80*
10
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,90*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,97*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,12*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,21*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.