Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila16789 Herst.-Nr.: 16789 EAN/GTIN: 4005069167899 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung LAX 50: - bei Fliesenarbeiten, zum Beispiel Anpassen des Fugenbildes von Wand- und Bodenfliesen
- bei Schreiner- und Tischlerarbeiten, zum Beispiel paralleles Ausrichten von Ober- und Unterschränken
- für Installationsarbeiten, zum Beispiel beim horizontalen und vertikalen Ausrichten von Rohrschellen
- für Elektroinstallationsarbeiten, zum Beispiel Ausrichten von Leitungen oder Kabelkanälen
- bei Malerarbeiten, zum Beispiel Anbringen von Tapeten und Bordüren
- selbstnivellierend
- lange, gut sichtbare, exakt im rechten Winkel zueinander stehende horizontale und vertikale Laserlinien
- mit Stativ-Teleskopstangen-Kombination - Stativbeine abschrauben und zur Teleskopstange zusammenschrauben
- ist auf dem Stativ um 360° drehbar
- Stativbeine können alternativ zu einer Teleskopstange zusammengesteckt werden – der Laser ist bis zu einer Höhe von 275 cm beliebig positionierbar
- schnelle Selbstnivellierung durch baustellengerechte Pendel-Technologie
- Schutzklasse IP 53: Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren, Schutz gegen Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten)
- flexible Befestigungsmöglichkeiten der Teleskopstange: zwischen Boden und Decke, in Fensternischen oder an Türzargen
- integrierte Klemmvorrichtung eignet sich auch zur Befestigung an Heizungsrohren
- Laserklasse: 2
- Leistung: < 1 mW
- Laserwellenlänge: 635 m
- Genauigkeit: ± 0,5 mm/m
- Reichweite sichtbare Linie: 10 m
- Betriebsdauer Batterien: 30 h
- Arbeitsbereich Stativ: 0,6 - 1 m
- Telekopstange max: 2,75 m
Lieferumfang - Kreuzlininen-Laser Typ LAX 50
- inkl. Stativ-Teleskopstangen-Kombination
Weitere Informationen: | | Leistung: | < 1 mW | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Schutzklasse: | IP53 | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, LA, Laser, Laser-Set, LAX, Multilinien-Laser, Stabila |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,76* | € 128,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,76* | € 129,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 121,28* | € 135,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,46* | € 136,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 126,11* | € 156,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|