Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila07827 Herst.-Nr.: 07827 EAN/GTIN: 4005069078270 |
| |
|
| | |
| Die Kartätsche HAK von Stabila gewährleistet, dank ihrem exakt gearbeiteten H-Profils, ein sauberes Oberflächenfinish. Sie ist daher z.B. zum Glätten von Putzogerflächen besonders gut geeignet. Produktbeschreibung: - aus Leichtmetall-H-Profil
- Profilquerschnitt: 27 x 112 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 27 mm | Höhe: | 112 mm | Länge: | 1 m | Typ: | Kartätsche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,64* | € 87,86* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 60,79* | € 88,15* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,75* | € 92,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,34* | € 104,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 15,1975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|