Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit AL 2L, 2,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Richtscheit Typ AL 2L, 2,0 m
Richtscheit Typ AL 2L, 2,0 m
Richtscheit Typ AL 2L - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-stabila07824
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07824
EAN/GTIN:
     4005069078249
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Auf vielen Profi- oder Heimbaustellen wird die Verwendung von Richtscheiten oder Kartätschen immer noch eher unterschätzt. Manche "Experten" sind der Meinung, daß sich mit einem Brett oder einer Holzlatte ebenso gute Arbeitsergebnisse erzielen ließen. Dem ist jedoch nicht so. Auch hier gilt: Optimale Ergebnisse erzielt man nur mit hochwertigen Werkzeugen. Und sie sparen Zeit. Das gilt auch für die Verwendung des Stabila Richtscheit 1L. Dieses ist mit einer Horizontal-Libelle ausgestattet und so z.B. für das Setzen von Fensterbänken recht gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • eine Horizontal-Libelle
  • aus Leichtmetall-Rechteckprofil
  • stabil und durchbiegefest
  • mit Kunststoff-Endkappen
  • Profilquerschnitt: 18 x 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
95 mm
Länge:
2 m
Typ:
Richtscheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 74,17*
€ 74,17*
Lager 415
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 144,16002*
€ 205,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,95001*
€ 214,94001*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,89*
€ 245,0091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,71001*
€ 236,46491
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 193,63002*
€ 230,41972
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 188,51001*
€ 224,32691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,37002*
€ 203,93032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,59002*
€ 195,86212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,16002*
€ 171,55042
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 48,05334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 23,44*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07819
ab € 48,87*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 36,89*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07802
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.