Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartätsche HAK 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartätsche Typ HAK 1,2 m
Kartätsche Typ HAK 1,2 m
Kartätsche Typ HAK - Profil
Artikel-Nr.:
     415-stabila07810
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07810
EAN/GTIN:
     4005069078102
Suchbegriffe:
Kartätsche
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte

Die Kartätsche HAK von Stabila gewährleistet, dank ihrem exakt gearbeiteten H-Profils, ein sauberes Oberflächenfinish. Sie ist daher z.B. zum Glätten von Putzogerflächen besonders gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Leichtmetall-H-Profil
  • Profilquerschnitt: 27 x 112 mm
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Höhe:
112 mm
Länge:
1,2 m
Typ:
Kartätsche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 26,97*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 17,71*
€ 27,15*
16 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 21,45*
€ 30,87*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 32,33*
1
€ 4,90*
ab € 30,25*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 108,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07829
ab € 13,92*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07827
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.