Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila02500 Herst.-Nr.: 02500 EAN/GTIN: 4005069025007 |
| |
|
| | |
| Die markante Form verleiht der 81S von Stabila den etwas ungewöhnlichen Namen Torpedo-Wasserwaage. Durch die schmale und abgeschrägte Form des robusten Aluminium-Druckguss-Profils beansprucht die 81S beim Messen kaum Platz und ist daher für alle Messaufgaben unter beengten Verhältnissen besonders geeignet. Sie liegt gut in der Hand und ist auch für das Messen über Kopf geeignet. Dank der kompakten und robusten Verarbeitung übersteht die Stabila Wasserwaage 81S auch härtere Stöße. Produktbeschreibung: - ausgelegt für Messungen in Normal- und in Umschlagposition (Überkopf)
- Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,043° = 0,75 mm/m
- 1 Vertikal-Libelle und 1 Horizontal-Libelle
- schlanke Form und enorm stabil
- Leichtmetall-Druckguss
- leichte Reinigung dank elektrostatischer Pulverbeschichtung
- gefräster Messfläche
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium-Guss | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Typ: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila leichtmetall wasserwaage, tragetasche messgeräte, wasserwaage stabila |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,65* | € 34,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 34,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,86* | € 36,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,13* | € 36,36* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,47* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|