| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola71114001 Herst.-Nr.: 71114001 EAN/GTIN: 9002719020110 |
| | |
|
| | |
| SOLA LI-ION AKKU 5.2 für kurze Ladezeiten. Produktbeschreibung: - SOLA-Lademanagement für lange Lebensdauer
- SOLA Li-Ion Akku: volle Leistung und gute Sichtbarkeit der Laserlinie bis zum Schluss
- sehr geringe Selbstentladung, Gerät bleibt immer einsatzbereit
- kein Memory-Effekt, beliebiges Laden und Entladen
Technische Daten: - Dimension: 71 x 39 x 22 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Akku-Typ: SOLA Li-Ion mit Schutzelektronik
- Spannung: 3.6 VDC
- Kapazität: 5200 mAh
- Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Ladezeit: 3 - 5 h
Weitere Informationen: | | Akku: | Ja | Akkukapazität: | 5,2 Ah | Ausführung: | Li-Ion | Typ: | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku, Ladegerät, Laser, Li-Ion, SOLA |
| | |
| |