| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola71051001 Herst.-Nr.: 71051001 EAN/GTIN: 9002719040620 |
| | |
|
| | |
| SOLA Laser-Wasserwaage - RED Laser Digital - ein Muss beim Bestimmen von Neigungen, Gefällen oder Winkeln. Die RED Laser Digital ist eine digitale, äußerst präzise, robuste und einfach zu bediendende Präzisions-Wasserwaage mit integriertem elektronischem Neigungsmodul. Poduktbeschreibung: - Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°, 0.1° zwischen 1° und 89°
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- Hold-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln
- zuschaltbare akustische Signalführung bei schwierigen Sichtverhältnissen
- komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
Technische Merkmale: - Laser-Wasserwaage mit elektronischem Neigungsmesser und Bluetooth
- Dimension: 59 x 27 mm
- Schutzklasse: IP65
- Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AAA) BatterienBetriebsdauer (bei 20 °C): 16 hLaserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10Ausgangsleistung: < 1.0 mWWellenlänge: 650 nmMaterial: AluminiumOberfläche: beschichtetFarbe: rotProfilgewicht: 890 g/mMesstoleranz Standardposition: 0.25 mm/m (0.014°)Waagrechtlibellen: 1 Senkrechtlibellen: 1 Sonderheit: Solatronic-Modul BluetoothMessfläche: beschichtet Endkappe: 1-K + 2-K Messtoleranz Laser: ± 0.15 mm/m (0.008°)
Lieferumfang: - 2 x 1.5 V (AAA) Batterien
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 60 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,25 mm/m | Schutzklasse: | IP65 | Typ: | Elektronische Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Elektrischer Neigungsmesser, Elektronisches Nivelliergerät, elektronische Neigungsmesser, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, Wasserwaage, Wasserwaagen, digital-wasserwaage 60 cm, digital wasserwaage, wasserwaage sola, AZM, AZM 3, I, ID, M, MM, Sola |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 199,12* | € 237,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,83* | € 237,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 193,38* | € 238,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,53* | € 244,27* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,26* | € 289,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|