Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibelle DB 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenlibelle DB 12 mm
Dosenlibelle DB 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola69213101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69213101
EAN/GTIN:
     9002719010579
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle

Produktbeschreibung:

  • Horizontal messen
  • schnelles und einfaches Ablesen
  • komfortable 2-Achs-Nivellierung ohne Umpositionieren der Libelle
  • Libellenflüssigkeit grün
  • Empfindlichkeit: 50 arc.min
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
transparent
Material:
Acryglas
Typ:
Dosenlibelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69214201
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.