Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurkreide CPO 230 orange, 230 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Schlagschnurkreide CPO Orange
Schlagschnurkreide CPO Orange
Artikel-Nr.:
     415-sola66152701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66152701
EAN/GTIN:
     9002719037286
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
sola schlagschnurkreide
schlagschnurkreide

Schlagschnurkreide mit sehr guten Hafteigenschaften auf allen Oberflächen. Widerstandsfähig bei Regen und Wind für fast jede Baustelle geeignet.

Produktbeschreibung:

  • gut sichtbar auf allen Oberflächen
  • feine Mahlung für hohen Farbauftrag
  • widerstandsfähig bei Regen und Wind
  • Material: Kreidepulver mit Farbpigmenten
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt:
230 g
Typ:
Schlagschnurkreide
Weitere Suchbegriffe: schlagschnurkreide neonorange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 0,23 Kilogramm (ab € 14,95653* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,03*
€ 7,18
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66111101
ab € 34,49*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66114101
ab € 11,29*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66110501
ab € 12,42*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66110601
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.