Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurkreide CPB 1400 blau, 1400 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Schlagschnurkreide CPB Blau
Schlagschnurkreide CPB Blau
Artikel-Nr.:
     415-sola66152401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66152401
EAN/GTIN:
     9002719037408
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
schlagschnurfarbe blau
schlagschnurkreide

Schlagschnurkreide mit sehr guten Hafteigenschaften auf allen Oberflächen. Widerstandsfähig bei Regen und Wind für fast jede Baustelle geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für helle Oberflächen
  • feine Mahlung für hohen Farbauftrag
  • leicht abwaschbar
  • Material: Kreidepulver mit Farbpigmenten
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
Schlagschnurkreide
Weitere Suchbegriffe: sola schlagschnurkreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1,4 Kilogramm (ab € 12,36429* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 27,27*
€ 32,45
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66111101
ab € 34,40*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66114101
ab € 11,25*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66110501
ab € 12,42*
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66110601
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.