Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine CPM Graphit 10H 12 cm, 6 Stück


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Ersatzmine CPM Graphit 10H 12 cm, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     415-sola66028120
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66028120
EAN/GTIN:
     9002719044284
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistift-Spitzer
Bleistifte
Kopierbleistift

Produktbeschreibung:

  • Minen mit rechteckigem Querschnitt für besonders präzise Markierungen
  • besonders geeignet für trockenes Holz, Papier, Karton
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 40 °C
Typ:
Ersatzminen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 0,63167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 5,59*
€ 6,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,26*
€ 6,26
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 5,12*
€ 6,09
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 4,99*
€ 5,94
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,68*
€ 5,57
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 4,49*
€ 5,34
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 4,41*
€ 5,25
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 3,79*
€ 4,51
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66026120
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.