Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine CPM Graphit HB 12 cm, 6 Stück


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Ersatzmine CPM Graphit HB 12 cm, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     415-sola66027120
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66027120
EAN/GTIN:
     9002719044260
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistift-Spitzer
Bleistifte
Kopierbleistift

Produktbeschreibung:

  • Minen mit rechteckigem Querschnitt für besonders präzise Markierungen
  • besonders geeignet für trockenes Holz, Papier, Karton
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 40 °C
Typ:
Ersatzminen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 0,63167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 5,62*
€ 6,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 5,14*
€ 6,12
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 5,01*
€ 5,96
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,71*
€ 5,60
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 4,61*
€ 5,49
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 4,48*
€ 5,33
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 3,79*
€ 4,51
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
66026120
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.