Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel ZWCA rot beschichtet, mit Anreisslöcher, 800 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel ZWCA rot beschichtet, mit Anreisslöcher, 800 x 320 mm
Zimmermannswinkel ZWCA rot beschichtet, mit Anreisslöcher, 800 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56132201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56132201
EAN/GTIN:
     9002719019701
Datenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 800 mm
zimmermannswinkel

Eine sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast ermöglicht der Zimmermannswinkel ZWCA.

Produktbeschreibung:

  • hoch elastisch und bruchfest
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende Beschichtung
  • Anreißlöcher zur komfortablen Maßübertragung
  • Oberfläche: beschichtet
  • Skalierung: 2-teilig, bedruckt
  • Skalen-Raster: 1 mm
  • Winkelmaß: 90°
  • Anreisslöcher: 0.5 cm, 2 - 21.5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Stahl
Schenkelbreite:
35 mm
Typ:
Zimmermannswinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 33,80*
€ 45,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,49*
€ 47,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56112201
ab € 10,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56132001
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.