Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HB 2/10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HB 2/10 W
Holzgliedermaßstab HB 2/10 W
Artikel-Nr.:
     415-sola53060601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53060601
EAN/GTIN:
     9002719016915
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Das ausgesuchte Buchenholz des Holzgliedermaßstab HB 2/10 sorgt für hohe Härte und Festigkeit.

Produktbeschreibung:

  • innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • gehärtete, verschleißfreie Federstahlgelenke für lange Lebensdauer
  • Glieder: 10
  • Gelenke: Federstahl, innenliegend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Buche
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, doppelmeter sola, gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Kunststoffgliedermaßstab, Maßstab, Meterstäbe, Sola, Teleskop-Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53030101
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.