Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HG 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HG 2/10
Holzgliedermaßstab HG 2/10
Artikel-Nr.:
     415-sola53020101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53020101
EAN/GTIN:
     9002719018162
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Hohe Härte und Festigkeit gewähleistet das ausgesuchte Buchenholz des Holzgliedermaßstab HG 2/10.

Produktbeschreibung:

  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
lose
Farbe:
gelb
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Buche
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53030101
ab € 5,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.