Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HC 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HC 2/10, 2 m
Holzgliedermaßstab HC 2/10, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-sola53010501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53010501
EAN/GTIN:
     9002719018148
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Der Holzgliedermaßstab HC besitzt eine hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung.

Produktbeschreibung:

  • nordische Glasbirke gewährleistet hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit
  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • direkte Messung am Werkstück durch inverse Skalierung
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Glasbirke
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Kunststoffgliedermaßstab, Maßstab, Meterstäbe, Sola, Teleskop-Maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53030101
ab € 5,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.