Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetz-Wasserwaage SOLA F 15 OF ohne Flachfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsetz-Wasserwaage F 15 OF ohne Flachfeder
Aufsetz-Wasserwaage F 15 OF ohne Flachfeder
Artikel-Nr.:
     415-sola05091101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     05091101
EAN/GTIN:
     9002719030058
Datenblatt
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
sola alu wasserwaage
wasserwaage sola

Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aufsetzt-Wasserwaage SOLA F durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • Präzisions-Glaslibelle, stoßsicher gelagert
  • Skalierung: 1 Teilstrich = 0.7 mm/m (0.04°)
  • ohne Justierfeder
  • Horizontal messen
  • Oberfläche: eloxiert
  • Libellenflüssigkeit farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
15 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Typ:
Dosenlibelle
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage aluminium, Aufsetz-Wasserwaage, F 15 MF, F 15 OF, Flachfeder, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.