| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01620201 Herst.-Nr.: 01620201 EAN/GTIN: 9002719034711 |
| | |
|
| | |
| Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! CLIP mit Gürtelclip. Die Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! Clip ist für jeden Handwerksprofi, der viel ausserhalb unterwegs ist, ein verlässlicher "Kollege", den man immer bei sich haben kann. Durch das Herstellungsmaterial, bruchfestes Acryglas genau das Richtige für den Outdoorbereich. Leicht, handlich, schnelleres, genaueres Ablesen auch mal in der Dämmerung: durch die aus Acrylglas-Blocklibellen und den optimierten SOLA-Leuchtbelag kein ProblemWichtig, verlieren oder suchen, durch den Stahl-Gürtelclip praktisch gelöst. Produktbeschreibung: - kompakt, leicht, handlich
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
- resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- messen horizontal
- robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt
- Dimension: 68 x 21 x 42 mm
- Waagerechtlibelle: 1
- Messfläche: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 7,5 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Kunststoff | Messgenauigkeit: | ± 1 mm/m | Typ: | Taschen-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, kleinwasserwaage, Clip, Gürtelclip, Kompakt-Wasserwaage, Magnetic, Sola, SOLA GO |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 10,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,38* | € 11,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 12,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 12,21* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 9,52* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|