| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01370701 Herst.-Nr.: 01370701 EAN/GTIN: 9002719015413 |
| | |
|
| | |
| Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X besitzt ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse. Die Big X ist geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure. Produktbeschreibung: - besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
- sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Dimension: 52 x 25 mm
- Profilgewicht: 630 g/m
- Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
- Waagrechtlibellen: 1
- Senkrechtlibellen: 1
- Messfläche: beschichtet
- Endkappe: 2-K
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 50 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,50 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,09* | € 20,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,16* | € 20,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,55* | € 21,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,15* | € 22,34* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 20,25* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|