Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 105 x 1050 mm für Everdigm Hanwoo, Rhino RHB 313 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 105 x 1050 mm für Everdigm Hanwoo, Rhino RHB 313 V
Flachmeissel quer 105 x 1050 mm für Everdigm Hanwoo, Rhino RHB 313 V
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7092602105h
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7092602105h
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Everdigm Hanwoo / Rhino RHB 313 V

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 105 mm mit zwei Aussparungen 145 mm und abgesetztem Rundschaft Ø 85 mm
  • Meißeldurchmesser: 105 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 105 mm, Nutlänge 145 mm, Zapfen 85 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Hanwoo
Fabrikatstyp:
RHB 313 V
Gewicht:
62 kg
Länge:
1050 mm
Schneidenbreite:
105 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,93*
€ 1.107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,57*
€ 1.057,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,26*
€ 977,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,43*
€ 908,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,65*
€ 888,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7092624100h
ab € 1.078,37*
Ähnlich
Solida Werk
7092601105h
ab € 750,41*
Ähnlich
Solida Werk
7092600098h
ab € 729,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.