Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 114 x 1000 mm für Euroram, Globram RM 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 114 x 1000 mm für Euroram, Globram RM 110
Flachmeissel quer 114 x 1000 mm für Euroram, Globram RM 110
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7079502100euro
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7079502100euro
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
    • Trennen von großen Gesteinsplatten
    • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger

    passend für Fabrikate:

    • Euroram, Globram RM 110

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 109 mm mit zwei Aussparungen 215 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 109 mm, Nutlänge 215 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Euroram
Fabrikatstyp:
Globram RM 110
Gewicht:
66 kg
Länge:
1000 mm
Schneidenbreite:
114 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,13*
€ 1.187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,23*
€ 1.141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,09*
€ 1.053,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,25*
€ 978,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,65*
€ 955,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7079526094euro
ab € 1.054,05*
Ähnlich
Solida Werk
7079501100euro
ab € 807,08*
Ähnlich
Solida Werk
7079500092euro
ab € 786,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.