Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 120x1000 mm für Kent KHB 150 / KHB 15 GII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel quer 120x1000 mm für Furukawa HB 15 G / Kent KHB 150 / KHB 15 GII
Flachmeißel quer 120x1000 mm für Furukawa HB 15 G / Kent KHB 150 / KHB 15 GII
Technische Zeichnung Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7073702100kent
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7073702100kent
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
    • Trennen von großen Gesteinsplatten
    • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger

    passend für Fabrikate:

    • Furukawa HB 15 G
    • Kent KHB 150, KHB 15 GII

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 120 mm mit einer Aussparung 130 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 120 mm, Nutlänge 130 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Kent
Fabrikatstyp:
KHB 150, KHB 15 GII
Gewicht:
79 kg
Länge:
1000 mm
Schneidenbreite:
120 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,58*
€ 1.222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,75*
€ 1.175,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,34*
€ 1.094,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,37*
€ 1.022,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,01*
€ 1.011,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.