| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sol7058802041r Herst.-Nr.: 7058802041r EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. Einsatzbereich: - universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
- Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
- Trennen von großen Gesteinsplatten
- Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
passend für Fabrikate: - Rammer 222, Sandvik BR 222
Produktinformation - Einsteckende:Rundschaft D: 42 mm mit Aussparung 56,5 mm
Hinweis - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: | | Einsteckende Maße: | Ø 42 mm, Nutlänge 56,5 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund | Fabrikat: | Rammer | Fabrikatstyp: | 222 | Gewicht: | 4 kg | Länge: | 410 mm | Schneidenbreite: | 42 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel |
| | |
| |