Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 95 x 900 mm für Case CB1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 95 x 900 mm für CNH CB150, Case CB1150
Flachmeissel quer 95 x 900 mm für CNH CB150, Case CB1150
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7057402090case
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7057402090case
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Case New Holland CB 150
  • Case CB 1150

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 95 mm mit zwei Aussparungen 105 mm
  • Meißeldurchmesser: 95 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 95 mm, Nutlänge 105 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Case
Fabrikatstyp:
CB 1150
Gewicht:
45 kg
Länge:
900 mm
Schneidenbreite:
95 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,20*
€ 801,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,30*
€ 677,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,66*
€ 632,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,97*
€ 623,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7057455083case
ab € 704,88*
Ähnlich
Solida Werk
7057424080case
ab € 701,79*
Ähnlich
Solida Werk
7057401090case
ab € 521,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.