Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 170 x 1450 mm für CAT H 180, H 180 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 170 x 1450 mm für CAT H 180, H 180 C
Flachmeissel quer 170 x 1450 mm für CAT H 180, H 180 C
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7057202145ca
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7057202145ca
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Caterpillar CAT H 180, H 180 C

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft 170 mm mit zwei Aussparungen 165 mm
  • Meißeldurchmesser: 170 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 170 mm, Nutlänge 165 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Caterpillar
Fabrikatstyp:
H 180, H 180 C
Gewicht:
232 kg
Länge:
1450 mm
Schneidenbreite:
170 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.132,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.573,25*
€ 4.252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.539,89*
€ 4.212,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.318,62*
€ 3.949,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.132,16*
€ 3.727,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7057201145ca
ab € 3.132,16*
Ähnlich
Solida Werk
7057200135ca
ab € 3.052,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.