Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 135 x 1100 mm für Atlas Copco HBC 4000, TEX 1800H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 135 x 1100 mm für Atlas Copco HBC 4000, TEX 1800H, CP 2000H
Flachmeissel quer 135 x 1100 mm für Atlas Copco HBC 4000, TEX 1800H, CP 2000H
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7050702110a
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7050702110a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Atlas Copco HBC 4000, TEX 1800, TEX 2000, TEX 1800 H, TEX 2000 H
  • Chicago Pneumatic CP 1800 H, CP 2000 H

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 135 mm mit zwei Aussparungen 165 mm
  • Meißeldurchmesser: 135 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 135 mm, Nutlänge 165 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Atlas Copco
Fabrikatstyp:
HBC 4000, TEX 1800H, TEX 2000 H
Gewicht:
108 kg
Länge:
1100 mm
Schneidenbreite:
135 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,72*
€ 1.691,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,84*
€ 1.667,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,13*
€ 1.540,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,10*
€ 1.435,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,99*
€ 1.423,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7050701110a
ab € 1.193,91*
Ähnlich
Solida Werk
7050700100a
ab € 1.160,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.