Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 1170 mm für NPK GH 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 1170 mm für NPK GH 9
Stampfmeissel 1170 mm für NPK GH 9
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7029900117n
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7029900117n
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • Brechen von Gesteinsblöcken
    • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
    • Zerkleinern von Schlacke
    • Bodenverdichtung

    passend für Fabrikate:

    • NPK GH 9

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 126 mm mit Aussparung 179 mm, Zapfen 95 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
126 mm
Einsteckende Maße:
Ø 126 mm, Nutlänge 179 mm, Zapfen 95 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
NPK
Fabrikatstyp:
GH 9
Gewicht:
108 kg
Länge:
1170 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.271,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,49*
€ 1.749,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,46*
€ 1.732,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,81*
€ 1.614,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,61*
€ 1.513,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7029902125n
ab € 1.300,55*
Ähnlich
Solida Werk
7029901125n
ab € 1.296,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.