Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 200 x 950 mm für JAB JB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 200 x 950 mm für JAB JB 60
Breitmeissel quer 200 x 950 mm für JAB JB 60
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7018224095j
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7018224095j
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
  • Ausschlagen von Gießpfannen
  • Abbruch von Beton / Stahlbeton

passend für Fabrikate:

  • JAB JB 60

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 99 mm mit zwei Aussparungen 153 mm und abgesetztem Rundschaft Ø 76 mm
  • Meißeldurchmesser: 99 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 99 mm, Nutlänge 153 mm, Zapfen 76 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
JAB
Fabrikatstyp:
JB 60
Gewicht:
52 kg
Länge:
950 mm
Schneidenbreite:
200 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,71*
€ 1.315,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,79*
€ 1.281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,37*
€ 1.183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,04*
€ 1.100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,75*
€ 1.086,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7018202100j
ab € 627,40*
Ähnlich
Solida Werk
7018201100j
ab € 630,03*
Ähnlich
Solida Werk
7018200093j
ab € 613,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.