Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 160 x 1500 mm für Montabert V 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 160 x 1500 mm für Montabert V 2500
Flachmeissel quer 160 x 1500 mm für Montabert V 2500
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7008502150m
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7008502150m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
    • Trennen von großen Gesteinsplatten
    • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger

    passend für Fabrikate:

    • Montabert V 2500

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 160 mm mit zwei Aussparungen 265 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 160 mm, Nutlänge 265 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Montabert
Fabrikatstyp:
V 2500
Gewicht:
220 kg
Länge:
1500 mm
Schneidenbreite:
160 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.188,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.643,53*
€ 4.335,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.607,67*
€ 4.293,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.379,91*
€ 4.022,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.188,00*
€ 3.793,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7008501150m
ab € 3.188,00*
Ähnlich
Solida Werk
7008500140m
ab € 3.108,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.